曜日別特売
AFM20-01B-A ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM20 SMC 45357277

AFM20-01B-A ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM20 SMC 45357277
AFM20-01B-A ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM20 SMC 45357277

ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM20

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード45357277品番AFM20-01B-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,790

作業性向上。エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減。
視認性&安全性向上。透明ケースガードでケース全周を覆いました。

寸法A(mm)40寸法B(mm)87.6寸法C(mm)9.8寸法D(mm)20寸法E(mm)-寸法G(mm)40寸法J(mm)20寸法M(mm)30寸法N(mm)27寸法Q(mm)22寸法R(mm)5.4寸法S(mm)8.4寸法T(mm)40寸法U(mm)2.3寸法V(mm)28全長(mm)97.4質量(kg)0.09取付ブラケット付取付方式ブラケット付ボディサイズ20管接続口径Rc1/8最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcブラケット(B) ブラケット付材質(ケース)ポリカーボネートドレン貯留量(cm3)8使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5取付け方法ブラケット付ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05定格流量(l/min ANR)200周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%)ケースガードなし出口側オイルミスト濃度(mg/m3)MAX1.0流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様なし寸法P11/8ケースポリカーボネートケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45357392
2023-04-14
用途: エアーコンプレッサーの配管部品として
製造業

とてもしっかりしたものでした
何も問題なく使用できています

対象商品 : 45357261
2020-05-18
用途: ダスト吹き飛ばし時
伊藤仏壇漆工

エアーから綺麗に油分が除去出来ました。これで、油性塗装後、塗装面に直ぐダスターを使うことが出来るようになりました。ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 45357392
2016-04-29
用途: エアーツール
その他業種

エアー漏れが無く良い
海外製造が気になる

3が参考にしています
対象商品 : 45357277
2015-11-28
用途: オイルコンプレッサーのオイルミスト対策

商品に関してはSMCさんのものだけに安定して使用させて頂いています。
この製品と他のレギュレーターやマイクロミストフィルターをモジュール接続するパーツがあるはずですが購入時に検索しても見つけられなかったのですが検索の仕方がまずかったのか取り扱われていないのか不明ですが、その辺りのものが関連商品として表示されれば連結方法の悩みなく購入しやすかったかと思います。

8が参考にしています
対象商品 : 01469116
2014-06-21
用途: 自動車配管

商品は良いのですが、品番の選定がややこしい

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする