AFM30-02-A ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM30 SMC 45357742

ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM30

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード45357742品番AFM30-02-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,510

作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

全長(mm)129.1質量(kg)0.19取付取付オプションなし取付方式取付オプションなしボディサイズ30管接続口径Rc1/4最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcブラケット-材質(ケース)ポリカーボネートドレン貯留量(cm3)25使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5取付け方法取付オプションなしドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05定格流量(l/min ANR)450周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%)ケースガードなし出口側オイルミスト濃度(mg/m3)MAX1.0流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様なしケースポリカーボネートケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45357742
2023-06-09
用途: 設備修理
製造業

圧縮空気元からのオイルミストを自動エアブローから出ないようにするために使用。
使用した設備は実運用に係るエア品質に対して配慮が低かったのでこれを追加した。
同型のサイズ違いのものは使用実績があり、オイルミストを確実に分離してくれる。
差圧計等の目詰まりを簡易チェックできる機能がオプションではなく標準搭載されていると
有難い。基本的にエレメント交換で濾過度が変更できることから、カタログが「ボディ」
「エレメント」「インナボトル」「アウタケース」「ドレン排出バルブ」の組み合わせパターンで示される等、補修交換部品が判りやすい形式だと更に良い。

対象商品 : 45357742
2023-06-09
用途: エア配管材

オイルミストの捕集分離をして、自動エアブローするポイント周辺の汚損防止・ワークの汚損防止を目的として選定。
使用実績は同型機で確認済み。
エレメント劣化(目詰まり)チェック用の差圧動作マーカを標準搭載してもらえると有難い。
差圧計でも良いがオプション扱いになるので、もっと簡易な表示でエレメント交換時期が判ると更に良い。

対象商品 : 45357742
2014-06-30
用途: エアサスペンション

商品は良いのでもう少し販売価格を下げて頂きたい。(SMC商品全般)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする