東洋テックス
匠rustic フローリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
車上渡し
4日以内出荷とは
色
ナラ
ハードメイプル
ナラ
ブラックチェリー
ブラックウォールナット
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(6枚)
注文コード
45359565
品番
ER2S
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
香しい表情漂う、味わい深い意匠。生き生きと息づく様を残し、表情豊かな杢目、色の濃淡や節などを存分に楽しめるフローリング。
用途
捨貼り工法
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
色
ナラ
取扱説明書:
(2.68MB)
注意
※一般居室での使用下で、従来のフロアーと比較して傷やへこみを付きにくくした製品です。但しキャスターの材質や形状、使用条件によっては表面が損傷する恐れがあります。また、硬質キャスターの使用及びキャスター使用頻度の高い箇所ではカーペットなどを敷いて床面を保護してください。金属製及び球状キャスターは使用しないでください。
※小根太付き温水マットタイプの床暖房パネルに対応しております。フィルムタイプ、根太間タイプへは使用できません。