曜日別特売
CSH5 CanvaS 4 フローリング 東洋テックス 45359757

CanvaS 4 フローリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷車上渡し4日以内出荷とは
ビンテージオーク柄
内容量1ケース(24枚)注文コード45359757品番CSH5
参考基準価格(税別)¥54,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

フローリングは住まいを彩るキャンバス。さぁ、理想のインテリアを描きませんか?直貼り防音フロアとして防音性能LL(I)-4に対応し、クッション材により衝撃吸収力も高いフローリングです。新技術「Wヒーリング塗装」により、寝ころんでもヒヤッとしない木肌のようなしっとりとした新設計塗装。ぬくもり+触りごこちで暮らしにダブルの癒しを。

用途
直貼り工法
長さ(mm)895幅(mm)142厚さ(mm)13.5ビンテージオーク柄
取扱説明書:(1.64MB)
注意
※小根太付き温水マットタイプの床暖房パネルに対応しております。フィルムタイプ、根太間タイプへは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする