曜日別特売
JR04 Juri フローリング 東洋テックス 45359870

JR04 Juri フローリング 東洋テックス 45359870
JR04 Juri フローリング 東洋テックス 45359870

Juri フローリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷車上渡し4日以内出荷とは
ミニマル・チェリー
内容量1ケース(6枚)注文コード45359870品番JR04
参考基準価格(税別)¥31,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

わたしのお気に入りにちょうどいい。インテリアを引き立たせ、お部屋全体のバランスをスタイリングします。

用途捨貼り工法長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12ミニマル・チェリー
取扱説明書:(2.55MB)
注意
※一般居室での使用下で、従来のフロアーと比較して傷やへこみを付きにくくした製品です。但しキャスターの材質や形状、使用条件によっては表面が損傷する恐れがあります。また、硬質キャスターの使用及びキャスター使用頻度の高い箇所ではカーペットなどを敷いて床面を保護してください。金属製及び球状キャスターは使用しないでください。
※フィルムタイプ、小根太付き温水マットタイプの床暖房パネルに対応しております。根太間タイプへは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする