KN-018-B9 カットソー 半袖 レディース ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45360886

カットソー 半袖 レディース ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード45360886品番KN-018-B9
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

カジュアル&スポーティな印象のスキッパー衿シャツです。
衿は立てても着用できる仕様で、スタイルに変化をつけられ、コーディネートの幅が広がります。
スキッパー衿が首元をすっきり見せ、清潔感のある印象に。
カフェやレストラン、サービス業など、ナチュラルでカジュアルな雰囲気の店舗にぴったりです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォームブラックサイズL胸囲(cm)94混率(%)ポリエステル56・綿44・[襟・前立て]ブロード・ポリエステル65・綿35・肩幅(cm)38.5袖丈(cm)26着丈(cm)61機能ストレッチ・吸汗生地裏面天竺性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする