曜日別特売
SV20 和帽子 板前 料理人 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45360938

SV20 和帽子 板前 料理人 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45360938
SV20 和帽子 板前 料理人 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45360938

和帽子 板前 料理人 厨房 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード45360938品番SV20
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

和の現場で長く愛されている、定番スタイルの和帽子です。
吸湿性に優れた、薄手の綿100%カツラギ素材を使用しており、快適な着用感が特長です。
和食店や寿司店、調理実習など、さまざまなシーンで活躍する使い勝手の良い一枚です。

用途厨房向けユニフォームホワイトサイズL混率(%)綿100高さ(cm)8.5頭囲(cm)60生地カツラギ薄手性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする