MSH-023-A9 シャツ 長袖 メンズ ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45361017

シャツ 長袖 メンズ ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード45361017品番MSH-023-A9
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ブロード素材を使用した、すっきりとしたシルエットのレギュラーカラーメンズシャツです。
従来モデルよりやや細身のシルエットで、スマートな印象を演出します。
衿はやや大きめで、収まりの良いデザインに仕上げています。
後ろヨーク切替下の両サイドにタックを入れることで、動きやすさにも配慮。
左胸ポケット付きで、ペンやメモの収納に便利です。
飲食サービス業や接客業におすすめの定番ユニフォームシャツです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケットホワイトサイズS胸囲(cm)102混率(%)ポリエステル65・綿35肩幅(cm)44袖丈(cm)58着丈(cm)76首廻り(cm)37生地ブロード性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする