MSH-024-A9 シャツ 長袖 メンズ ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45361087

シャツ 長袖 メンズ ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード45361087品番MSH-024-A9
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ブロード素材を使用した、フォーマルな印象のウィングカラーメンズシャツです。
衿を高め・固めに設計し、蝶ネクタイとの相性も抜群な仕上がりです。
後衿には蝶ネクタイを安定させるためのループ付きで、着崩れを防ぎます。
グレーのボタンがアクセントとなり、蝶ネクタイなしでもスタイリッシュに着用可能です。
後ろヨーク切替下の両サイドにタックを入れることで、動きやすさにも配慮しています。
左胸ポケット付きで、ペンやメモの収納に便利です。
袖口は2つボタンで調整可能、シーンに合わせたフィット感を実現します。
飲食サービス業やブライダル・接客業など、フォーマルな場面におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケットホワイトサイズM胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル65・綿35肩幅(cm)46袖丈(cm)59着丈(cm)78首廻り(cm)40生地ブロード性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする