曜日別特売
MVE-073-B6 ベスト メンズ 襟付き 飲食店 ユニフォーム 制服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45361525

MVE-073-B6 ベスト メンズ 襟付き 飲食店 ユニフォーム 制服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45361525
MVE-073-B6 ベスト メンズ 襟付き 飲食店 ユニフォーム 制服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45361525

ベスト メンズ 襟付き 飲食店 ユニフォーム 制服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード45361525品番MVE-073-B6
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

深めのVネックと変形ヘチマカラーが特徴的な、ギャルソン風デザインの男性用ベストです。
控えめな光沢感のあるストライプ柄が、飲食店のホールスタッフにふさわしい上品な印象を演出します。
裏地付きでしっかりとした着用感があり、長時間の接客業務にも快適です。
左胸ポケットと両腰ポケットに加え、右腰には便利なチェンジポケット付きで、業務効率をサポートします。
背面にはサイズ調整可能なベルト付きで、体型に合わせたフィット感を実現します。
レストラン・カフェ・和食店など、幅広い飲食サービスシーンにおすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様裏地あり、左胸・両腰ポケット・右腰チェンジポケット、背ベルト黒系サイズ3L胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル70・毛30肩幅(cm)43.5着丈(cm)61生地ダークネス・ストライプ性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする