サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
作務衣パンツ(スラブ・シャンブレー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
ウエスト(cm)
59
59
65
71
77
83
89
股下(cm)
67
67
77
79
79.5
ヒップ(cm)
100
100
106
112
118
124
130
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45361875
品番
PA-134-K3
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
和の接客・飲食店の定番、作務衣パンツ。
おすすめセット商品:作務衣[BL-36-K3]
用途
厨房・接客向けユニフォーム
仕様
脇・後ゴム、両脇ポケット、裾調整紐入り
色
ネイビー
サイズ
SS
混率(%)
綿60・ポリエステル39・複合繊維[ポリエステル・ナイロン]1
股下(cm)
67
ウエスト(cm)
59
股上(cm)
29.5
ヒップ(cm)
100
生地
スラブ・シャンブレー
性別
男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。