BL-241-B5 シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45362128

シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1枚注文コード45362128品番BL-241-B5
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

コックコート風のセミダブルボタン仕様が特徴の長袖シャツです。
スタンダードなモノトーンギンガムチェック柄で、清潔感と元気な印象を演出します。
同デザインの半袖タイプ(品番:BL-262-B5)も展開しており、季節や用途に応じて選べます。
左胸ポケット付きで、ペンやメモの収納に便利です。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
カフェやレストランなどの飲食サービス業におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット、両裾脇スリット入り白×黒サイズ4L胸囲(cm)135混率(%)ポリエステル65・綿35肩幅(cm)60袖丈(cm)56着丈(cm)74生地ギンガムクロス性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする