BL-259-A9 シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45362180

シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード45362180品番BL-259-A9
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

凹凸感のある綿100%素材と竹風ボタンが、和の温かみを感じさせる七分袖シャツです。
七分袖仕様で、水仕事などの作業時に腕まくりの手間がなく、快適に動けます。
袖下にマチを入れることで、ゆったりとした着心地と動きやすさを両立。
左胸ポケット付きで、ペンや小物の収納にも便利です。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
和食店や旅館など、和の雰囲気を大切にする飲食サービス業におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様比翼ボタン、ラグラン袖、左胸ポケット、裾脇スリットホワイトサイズLL胸囲(cm)127混率(%)綿100肩幅(cm)58袖丈(cm)33着丈(cm)78生地変りワッフル性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする