曜日別特売
FA281 給食衣 子供用 シングル型 学校 白衣 キッズ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45362374

FA281 給食衣 子供用 シングル型 学校 白衣 キッズ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45362374
FA281 給食衣 子供用 シングル型 学校 白衣 キッズ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45362374

給食衣 子供用 シングル型 学校 白衣 キッズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(号)2
内容量1枚注文コード45362374品番FA281
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

学校給食や食堂、調理実習などにおすすめの、子供用のシングル型給食衣です。
「黄色ブドウ球菌」など、食中毒の原因となる特定細菌の繁殖を抑える抗菌加工で、衛生管理をしっかりサポート。
100回の工業洗濯にも耐える抗菌性能で、厨房でも清潔さを長く保てます。
肌にやさしい素材を使用しており、皮膚への刺激が少なく、安心してご着用いただけます。

用途児童給食向け衛生白衣仕様両腰ポケットホワイトサイズ(号)2胸囲(cm)86混率(%)ポリエステル65・綿35身長(cm)120肩幅(cm)36袖丈(cm)43着丈(cm)65機能抗菌生地ポプリン性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする