曜日別特売
FA287 給食エプロン 子供用 胸当て 学校 白衣 キッズ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45362548

FA287 給食エプロン 子供用 胸当て 学校 白衣 キッズ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45362548
FA287 給食エプロン 子供用 胸当て 学校 白衣 キッズ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45362548

給食エプロン 子供用 胸当て 学校 白衣 キッズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(号)1
内容量1枚注文コード45362548品番FA287
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

学校給食や食堂、調理実習などにおすすめの、子供用の胸当てエプロンです。
「黄色ブドウ球菌」など、食中毒の原因となる特定細菌の繁殖を抑える抗菌加工で、衛生管理をしっかりサポート。
100回の工業洗濯にも耐える抗菌性能で、厨房でも清潔さを長く保てます。
肌にやさしい素材を使用しており、皮膚への刺激が少なく、安心してご着用いただけます。

用途児童給食向け衛生エプロン仕様腰ポケットホワイトサイズ子供用サイズ(号)1混率(%)ポリエステル65・綿35身長(cm)~110機能抗菌前丈(cm)36(胸当:12を含む)生地ポプリンひも長(cm)腰ひも:100性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする