曜日別特売
VE-320-B6 ベスト レディース 襟付き 飲食店 ユニフォーム 制服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45363020

VE-320-B6 ベスト レディース 襟付き 飲食店 ユニフォーム 制服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45363020
VE-320-B6 ベスト レディース 襟付き 飲食店 ユニフォーム 制服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45363020

ベスト レディース 襟付き 飲食店 ユニフォーム 制服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(号)7
内容量1枚注文コード45363020品番VE-320-B6
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

深めのVネックと変形ヘチマカラーが特徴的な、ギャルソン風デザインの女性用ベストです。
控えめな光沢感のあるストライプ柄が、飲食店のホールスタッフにふさわしい上品な印象を演出します。
裏地付きでしっかりとした着用感があり、長時間の接客業務にも快適です。
左胸ポケットと両腰ポケットに加え、右腰には便利なチェンジポケット付きで、業務効率をサポートします。
背面にはサイズ調整可能なベルト付きで、体型に合わせたフィット感を実現します。
レストラン・カフェ・和食店など、幅広い飲食サービスシーンにおすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様裏地あり、左胸・両腰ポケット・右腰チェンジポケット、背ベルト黒系サイズ(号)7胸囲(cm)83混率(%)ポリエステル70・毛30肩幅(cm)35着丈(cm)50生地ダークネス・ストライプ性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする