BL-426-A9 シャツ 長袖 レディース ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45363984

シャツ 長袖 レディース ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(号)13
内容量1枚注文コード45363984品番BL-426-A9
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

やや細身のシルエットで、すっきりとした印象を与えるレディースシャツです。
シャツ地に相性の良いブロード素材を使用し、上品な着こなしが可能です。
衿はやや大きめで、収まりの良いデザインに仕上げています。
背中のタックをなくすことで、よりシャープなシルエットを実現しました。
左胸ポケット付きで、ペンやメモの収納に便利です。
袖口は2つボタンで調整可能。作業時のフィット感を高めます。
飲食サービス業や接客業におすすめの定番ユニフォームです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケットホワイトサイズ(号)13胸囲(cm)106混率(%)ポリエステル65・綿35肩幅(cm)44袖丈(cm)55着丈(cm)73首廻り(cm)38.5生地ブロード性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする