曜日別特売
KC426 コックコート 七分袖 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45364097

KC426 コックコート 七分袖 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45364097
KC426 コックコート 七分袖 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45364097
KC426 コックコート 七分袖 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45364097
KC426 コックコート 七分袖 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45364097

コックコート 七分袖 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1枚注文コード45364097品番KC426
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

綿100%、カツラギ織り素材を使用した定番のコックコートです。
丈夫で燃えにくく、厨房現場で永く愛用されています。
いざという時に鍋つかみとして使える袖口カフスは、伝統の中で生まれたプロ仕様。
水仕事など、腕まくりする手間なく作業ができる七分袖で、快適な着用感を実現。
和食・中華・洋食など、幅広いジャンルの飲食店におすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様袖口カフス、組紐釦、内ポケット、七分袖ホワイトサイズ5L胸囲(cm)138混率(%)綿100肩幅(cm)54袖丈(cm)46着丈(cm)76生地カツラギ厚手性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする