BL-427-A9 シャツ 長袖 レディース ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45364140

シャツ 長袖 レディース ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(号)11
内容量1枚注文コード45364140品番BL-427-A9
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

衿を高めに設計したウィングカラーが、フォーマルな印象を引き立てるレディースシャツです。
後衿には蝶ネクタイを安定させる便利なループ付きで、着崩れを防ぎます。
グレーのボタンがアクセントとなり、蝶ネクタイなしでもスタイリッシュに着用可能です。
左胸ポケット付きで、ペンやメモの収納に便利です。
袖口は2つボタンで調整可能。シーンに合わせたフィット感を実現します。
飲食サービス業やブライダル・接客業など、フォーマルな場面におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケットホワイトサイズ(号)11胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル65・綿35肩幅(cm)42.5袖丈(cm)55着丈(cm)73首廻り(cm)38生地ブロード性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする