FT429 調理衣 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45364210

FT429 調理衣 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45364210
FT429 調理衣 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45364210
FT429 調理衣 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45364210
FT429 調理衣 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45364210

調理衣 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード45364210品番FT429
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

格式ある仕立てで、和食店や料亭などの落ち着いた雰囲気にもなじむ調理白衣です。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。
皮膚への刺激が少ない素材なので、長時間の着用でも快適に過ごせます。
七分袖仕様で、腕まわりの動作を妨げず、作業性にも優れています。
ショール衿が柔らかな印象を演出し、和の雰囲気に調和します。
左胸には内ポケットがあり、ペンや小物の収納に便利です。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の男女兼用の商品です。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様比翼ボタン、ショールカラー、左胸内ポケット、七分袖ホワイトサイズS胸囲(cm)102混率(%)ポリエステル65・綿35肩幅(cm)45袖丈(cm)40着丈(cm)70機能抗菌生地ポプリン性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-06
用途: 調理の時です
飲食業

Sサイズ、小柄なんでちょうど良かったです。洗濯してもよれよれにならず、えりもしっかりしております。きっちりした印象で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする