曜日別特売
KH450 調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45364395

調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ95
ウエスト(cm)95
股下(cm)74
内容量1枚注文コード45364395品番KH450
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

厨房や給食センターなど、衛生管理が求められる現場に最適な、男性用のノータック調理衣パンツです。
ポリエステル高混率で、しわになりにくく、毎日の洗濯にも強い業務用仕様。
調理服・調理着・調理衣と一緒に、厨房スタッフや食品工場のユニフォームとしておすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様ノータック、フロントファスナー、両脇・右後ポケットストライプサイズ95混率(%)ポリエステル65・綿35股下(cm)74ウエスト(cm)95股上(cm)30ヒップ(cm)118生地ツイル性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする