BL-454-A9 シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45364474

シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード45364474品番BL-454-A9
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

すっきりとしたシルエットが魅力のボタンダウンシャツです。
後ヨーク切替下の両サイドにタックを入れることで、動きやすさを確保しています。
左胸ポケット付きで、ペンやメモの収納に便利です。
袖口は2つボタンで調整可能。シーンに合わせたフィット感を実現します。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
カフェやレストランなどの飲食サービス業におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケットホワイトサイズM胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル85・綿15肩幅(cm)46袖丈(cm)59着丈(cm)78機能吸汗速乾・防汚首廻り(cm)43生地エフェクト・ブロード性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする