BL-455-A9 開襟シャツ 七分袖 レディース ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45364535

開襟シャツ 七分袖 レディース ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(号)9
内容量1枚注文コード45364535品番BL-455-A9
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

胸元と後ヨークの切り替えが、すっきりとしたシルエットを引き立てるボタンダウンシャツです。
後ヨーク切替下の両サイドにタックを入れることで、動きやすさを確保しています。
七分袖仕様で、水仕事などの作業時に腕まくりの手間がなく快適です。
左胸ポケット付きで、ペンやメモの収納に便利です。
袖口は2つボタンで調整可能。作業時のフィット感を高めます。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
カフェやレストランなどの飲食サービス業におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット、七分袖ホワイトサイズ(号)9胸囲(cm)98混率(%)ポリエステル85・綿15肩幅(cm)39袖丈(cm)40着丈(cm)65機能吸汗速乾・防汚生地エフェクト・ブロード性別女性用
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする