曜日別特売
DC502 コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45364587

DC502 コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45364587
DC502 コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45364587
DC502 コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45364587
DC502 コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45364587
DC502 コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45364587

コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード45364587品番DC502
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

乾きやすく、お手入れも簡単なポリエステル混紡の涼感素材を使用したコックコートです。
厨房での作業にぴったりな、快適さと機能性を兼ね備えたユニフォーム。
いざという時に鍋つかみとして使える袖口カフスは、伝統の中で生まれたプロ仕様。
和食・中華・洋食など、幅広いジャンルの飲食店におすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様袖口カフス、組紐釦、左胸ポケットホワイトサイズS胸囲(cm)107混率(%)ポリエステル60・綿34・複合繊維[ソフィスタ(R)]5・複合繊維[ポリエステル・ナイロン]1肩幅(cm)42袖丈(cm)54着丈(cm)70機能吸汗速乾・制電・抗菌・冷感生地ドビー織り薄手性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする