曜日別特売
FA722 調理衣 レディース 半袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45364770

※着用例

FA722 調理衣 レディース 半袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45364770
FA722 調理衣 レディース 半袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45364770
FA722 調理衣 レディース 半袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45364770

調理衣 レディース 半袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト×サックス
サイズS
内容量1枚注文コード45364770品番FA722
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シンプルながらもさりげないアクセントが加わり、プロの現場でもおしゃれに着こなせる女性用調理衣です。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。
両腰ポケット付きで、ちょっとした小物の収納にも便利です。
ホワイト×サックス、ホワイト×ピンクの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。
厨房や給食センターなど、衛生管理にこだわる現場におすすめです。

用途厨房向けユニフォーム仕様両腰ポケットホワイト×サックスサイズS胸囲(cm)96混率(%)ポリエステル65・綿35肩幅(cm)37袖丈(cm)21着丈(cm)65機能抗菌生地ポプリン性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする