曜日別特売
DP1000-B1 七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45365199

DP1000-B1 七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45365199
DP1000-B1 七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45365199
DP1000-B1 七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45365199
DP1000-B1 七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45365199
DP1000-B1 七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45365199

七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グレー
サイズM
内容量1枚注文コード45365199品番DP1000-B1
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高機能・快適素材を使用した、軽量で動きやすいショップコートです。
着脱しやすいファスナー仕様&ネームループ付きで、業務中の利便性にも配慮しています。
ポケットなしで異物混入リスクを軽減、袖の内側には体毛落下防止ネットを備えたHACCP支援アイテムです。
水仕事など、腕まくりの手間なく作業ができる七分袖仕様で、厨房やホール業務に最適です。
さわやかなカラーを揃えた6色展開で、給食や厨房など、幅広い現場になじむジェンダーレスなデザインです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様ファスナー開閉式、左胸ネームループ付き、裾脇スリット、背中ベンチレーション、袖口体毛落下防止ネット付き、襟裏スナップボタングレーサイズM胸囲(cm)102混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1肩幅(cm)44袖丈(cm)45着丈(cm)72機能吸汗速乾・軽量・暑さ対策・制電・点タッチ・ストレッチ・抗菌生地二重織ピケ性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする