曜日別特売
TR1102-B9 テーパードパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45365628

TR1102-B9 テーパードパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45365628
TR1102-B9 テーパードパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45365628
TR1102-B9 テーパードパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45365628
TR1102-B9 テーパードパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45365628

テーパードパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
サイズM
ウエスト(cm)74~80
股下(cm)79
ヒップ(cm)97
内容量1枚注文コード45365628品番TR1102-B9
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

お求めやすい価格で、飲食サービス全般におすすめのテーパードパンツです。
裾に向かって細くなるすっきりとしたシルエット、ノータック仕様でシンプルながらもきちんと感のあるデザインです。
ストレッチ性のある素材を使用し、ウエスト脇ゴム入りで、フィット感と動きやすさを両立しています。
洗濯耐久性に優れており、毎日の業務でも安心してご使用いただけます。
両脇・両後ろにポケット付きで、利便性にも配慮しました。
3S~Mサイズは女性推奨、Lサイズ以上は男性推奨の、男女兼用の商品です。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様フロントファスナー、脇ゴム・ベルトループ、ノータック、両脇・両後ポケットブラックサイズM混率(%)ポリエステル100股下(cm)79ウエスト(cm)74~80機能ストレッチ股上(cm)25ヒップ(cm)97生地トロストレッチ性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする