曜日別特売
SBLL-1201-A6 シャツ 七分袖 レディース ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45365899

SBLL-1201-A6 シャツ 七分袖 レディース ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45365899
SBLL-1201-A6 シャツ 七分袖 レディース ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45365899

シャツ 七分袖 レディース ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ベージュ
サイズ(号)11
内容量1枚注文コード45365899品番SBLL-1201-A6
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

遮熱性と伸縮性を兼ね備えた、涼感ストライプ素材のレディースシャツです。
無地感覚の細かいストライプ柄で、すっきりとしたシルエットを演出します。
衿は立てても折っても着用でき、シーンや気分に合わせて印象を変えられます。
七分袖仕様で、水仕事などの作業時に腕まくりの手間がなく快適です。
左胸ポケット付きで、ペンやメモの収納に便利です。
袖口は2つボタンで調整可能。フィット感を調整できます。
グレー・ベージュの2色展開で、店舗の雰囲気に合わせて選べます。
レストラン・カフェ・パティスリーなど、飲食サービス業や接客業におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット、七分袖ベージュサイズ(号)11胸囲(cm)100混率(%)ポリエステル59・複合繊維[ポリエステル]29・綿12・肩幅(cm)39.5袖丈(cm)40着丈(cm)66機能ストレッチ・吸汗速乾・UVカット生地スプリンジー・ストレッチドビー性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする