SBLU-1201-B6 シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45366030

SBLU-1201-B6 シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45366030
SBLU-1201-B6 シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45366030

シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード45366030品番SBLU-1201-B6
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

遮熱性と伸縮性を兼ね備えた、涼感ストライプ素材の七分袖ボタンダウンシャツです。
無地感覚の細かいストライプ柄で、すっきりとしたシルエットを演出します。
第一ボタンを開けてもきちんと見える、ドゥエ・ボットーニ仕様の台衿デザイン。
七分袖仕様で、水仕事などの作業時に腕まくりの手間がなく快適です。
左胸ポケット付きで、ペンやメモの収納に便利です。
袖口は2つボタンでサイズ調整が可能。フィット感を高めます。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
レストラン・カフェ・パティスリーなど、飲食サービス業や接客業におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケットグレーサイズL胸囲(cm)114混率(%)ポリエステル59・複合繊維[ポリエステル]29・綿12・肩幅(cm)48袖丈(cm)60着丈(cm)80機能ストレッチ・吸汗速乾・UVカット首廻り(cm)41生地スプリンジー・ストレッチドビー性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする