JT1203 シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45366215

JT1203 シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45366215
JT1203 シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45366215

シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
サイズL
内容量1枚注文コード45366215品番JT1203
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

和風のやさしい素材感が特徴のレギュラーカラー七分袖シャツです。
七分袖仕様で、水仕事などの作業時に腕まくりの手間がなく快適です。
左胸には片玉縁ポケットを採用し、すっきりとした印象と実用性を両立。
レギュラーカラータイプのほか、スタンドカラー(品番:JT1208)・オープンカラー(品番:JT1200)も展開しており、店舗の雰囲気や好みに合わせて選べます。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
和食店や旅館など、和の雰囲気を大切にする接客業におすすめです。

用途
接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
仕様左胸ポケット、七分袖ホワイトサイズL胸囲(cm)122混率(%)ポリエステル85・綿15肩幅(cm)55袖丈(cm)40着丈(cm)78生地籠地性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする