曜日別特売
JT1300 長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45366425

JT1300 長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45366425
JT1300 長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45366425
JT1300 長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45366425

長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズSS
内容量1枚注文コード45366425品番JT1300
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

衛生対策仕様を備えた、テーラーカラーのきちんと感ある調理白衣です。
和テイストをベースに、モダンな印象に仕上げたデザインで、飲食店ユニフォームとしてもおすすめ。
袖口には体毛落下防止ネット付きで、衛生管理をしっかりサポートします。
左胸ポケット付きで、ネームやペンの収納にも便利です。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の男女兼用の商品です。

用途
接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
仕様比翼ボタン、左胸ポケット、袖口体毛落下防止ネット、後ろベントホワイトサイズSS胸囲(cm)98混率(%)ポリエステル86・綿13・複合繊維[ポリエステル]1肩幅(cm)40袖丈(cm)51着丈(cm)68機能制電生地交織ポプリン性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする