ET1301 七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45366520

七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
サイズM
内容量1枚注文コード45366520品番ET1301
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

耐久性に優れたメタルリング・ドットボタンを使用したショップコートです。
水仕事でも腕まくり不要の七分袖仕様で、厨房やホール業務に最適です。
白・黒の2色展開で、店舗の雰囲気やスタッフの役割に合わせてお選びいただけます。
清潔感と機能性を兼ね備えたデザインで、和食・洋食・カフェなど幅広いジャンルの飲食店におすすめです。

用途
接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
仕様ドットボタン、左胸ダブルポケット、裾脇スリット、七分袖ホワイトサイズM胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル86・綿13・複合繊維[ポリエステル]1肩幅(cm)44袖丈(cm)46着丈(cm)72機能制電生地交織ポプリン性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする