SVEM-1302-B3 ベスト メンズ 襟なし 飲食店 ユニフォーム 制服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45366976

ベスト メンズ 襟なし 飲食店 ユニフォーム 制服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グレー
サイズL
内容量1枚注文コード45366976品番SVEM-1302-B3
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

播州織ならではの、空気をふくんだ柔らかな風合いが魅力の、杢調男性用ベストです。
ナチュラルな雰囲気と高級感を兼ね備えた色合いが、飲食店のホールスタッフに上品なおもてなし感を演出します。
前身頃には裏地付きで、しっかりとした着用感を実現。
左胸ポケット・両腰ポケットに加え、背面にはサイズ調整可能なベルト付きで、機能性も充実しています。
グレーと茶の2色展開で、店舗の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
和食店・洋食店・カフェなど、幅広い飲食店のユニフォームとしておすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様裏地あり、左胸・両腰ポケット、背ベルトグレーサイズL胸囲(cm)105混率(%)ポリエステル70・綿30肩幅(cm)40着丈(cm)60生地シリアル・シャンブレー性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする