曜日別特売
ET1324 シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45367229

ET1324 シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45367229
ET1324 シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45367229

シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サックス
サイズS
内容量1枚注文コード45367229品番ET1324
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

伸縮性のあるニット素材を使用し、快適な着心地を実現したストライプシャツです。
細ストライプ柄で、トラッドな印象を与えるレギュラーカラー仕様。
七分袖で、水仕事などの作業時に腕まくりの手間がなく快適です。
左胸ポケットに加え、ネームループ付きで業務用にも便利な設計です。
ホワイト・サックス・ピンクの3色展開で、店舗の雰囲気に合わせて選べます。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
飲食サービス業や接客業におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット、ネームループ、七分袖サックスサイズS胸囲(cm)101混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)40袖丈(cm)36着丈(cm)68機能ストレッチ首廻り(cm)40生地トリコット性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする