※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(4件のレビュー)内容量1個適合チューブ外径(inch)5/32接続口径10-32UNF注文コード45367411品番AS1201F-U10/32-03A
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥978販売価格(税別)
この商品は適合チューブ外径・接続口径など13種類から選べます他の種類を見る プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化