ET1346 長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート メンズ ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45367466

ET1346 長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート メンズ ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45367466
ET1346 長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート メンズ ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45367466

長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート メンズ ホール キッチン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード45367466品番ET1346
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

エプロンの上に出して着られるショート丈仕立てで、スマートな印象の男性用ショップコートです。
立体的な織り柄のリボンテープがアクセントになり、上品で華やかなデザインに仕上げました。
左胸・両腰にポケット付きで、業務中の小物収納にも便利です。
和食・洋食・カフェなど、幅広いジャンルの飲食店におすすめです。

用途
接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
仕様比翼ボタン、左胸ポケット、両腰ポケットホワイト×ブラックサイズL胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル86・綿13・複合繊維[ポリエステル]1着丈(cm)63機能制電裄丈(cm)71生地交織ポプリン性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする