曜日別特売
ET1348 長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45367509

 

ET1348 長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45367509
ET1348 長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45367509

長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト×ワイン
サイズSS
内容量1枚注文コード45367509品番ET1348
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

カラーラインがアクセントの、ポップでおしゃれなコックコートです。
プロフェッショナルな印象はそのままに、飲食店ユニフォームとして華やかさをプラス。
帽子やエプロンとのコーディネートがしやすく、統一感のあるスタイルが叶います。
左胸ポケット付きで、実用性も兼ね備えています。
ホワイト×ワイン、ホワイト×ブラックの2色展開で、店舗の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の男女兼用の商品です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様比翼ボタン、左胸ポケットホワイト×ワインサイズSS胸囲(cm)98混率(%)ポリエステル86・綿13・複合繊維[ポリエステル]1着丈(cm)68機能制電裄丈(cm)72生地交織ポプリン性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする