曜日別特売
CA1412 腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45367667

CA1412 腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45367667
CA1412 腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45367667
CA1412 腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45367667

腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
内容量1枚注文コード45367667品番CA1412
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ストライプ柄の紐がアクセント、機能性に優れた腰エプロンです。
実用的なフロントポケットが付いており、収納力も抜群。
紐がずれにくいループ付きで、長時間の着用でも快適です。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP対応の衛生管理をサポートします。
ブラック・ネイビー・レッドの3色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。
カフェ・レストラン・イベントなど幅広いシーンにおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様ポケット仕切りステッチあり(4ポケット収納)ブラックサイズF混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1機能防脱色・制電身幅(cm)96生地交織ツイルひも長(cm)232前中心丈(cm)40ひも幅(cm)2性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする