曜日別特売
SW1500-B6 シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45367719

SW1500-B6 シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45367719
SW1500-B6 シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45367719
SW1500-B6 シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45367719

シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グレー
サイズLL
内容量1枚注文コード45367719品番SW1500-B6
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

牡蠣殻と再生ペットボトルを原料にした、環境にやさしいエシカル素材「SEA WOOL(シーウール)」を使用した長袖シャツです。
ウール調のさらりとした肌触りで、軽くてなめらかな着心地が特徴です。
速乾性と適度なストレッチ性があり、シワになりにくく、忙しい飲食店やカフェの現場でも快適に着用できます。
後ろヨーク切替下の両サイドにタックを入れ、動きやすさにも配慮しています。
左胸にはパッチポケット付き。ポケット奥にはネームループがあり、名札やペンの取り付けにも便利です。
グレー、ラズベリー、グリーン、ブルーの4色展開で、店舗の雰囲気に合わせて選べます。
カフェ・レストラン・サービス業など、清潔感と高級感を求める接客業のユニフォームとしておすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット、ネームループグレーサイズLL胸囲(cm)118混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)50袖丈(cm)62着丈(cm)80機能速乾・ストレッチ・イージーケア首廻り(cm)43生地SEAWOOL/シーウール性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする