曜日別特売
BA1538 腰エプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45368227

BA1538 腰エプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45368227
BA1538 腰エプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45368227

腰エプロン 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
内容量1枚注文コード45368227品番BA1538
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

バーやモダンなカフェにぴったりな、落ち着いたカラーが魅力のミドル丈腰エプロンです。
前面にポケットが2つあり、接客や作業時に便利。
静電気を抑える仕様で、ほこりが付きにくく清潔感をキープできます。
ブラック・ブラウン・ボルドー・グリーンの4色展開で、店舗の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様ポケット2カ所仕切りステッチあり、前中心ベント丈ブラックサイズF混率(%)ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]1機能制電身幅(cm)97生地ツイルひも長(cm)245前中心丈(cm)55ひも幅(cm)3.5性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする