曜日別特売
BA1550 腰エプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45368288

BA1550 腰エプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45368288
BA1550 腰エプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45368288
BA1550 腰エプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45368288

腰エプロン 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード45368288品番BA1550
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ホール業務をスムーズにする、POS専用ポケット付きの腰エプロンです。
左右それぞれに多機能ポケットを備えており、カフェやレストランの接客業務を快適にサポートします。
左側にはPOS端末がすっぽり入る専用ポケット、右側にはダスターやペンが収納できる便利なポケットを配置しています。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様右ポケットペン指し口付き、前中心ベント丈ブラックサイズM混率(%)ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]1機能制電身幅(cm)106生地ツイルひも長(cm)245前中心丈(cm)55ひも幅(cm)2.5性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする