曜日別特売
SJAU-1609-A9 七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45368507

七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード45368507品番SJAU-1609-A9
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

簡単に着脱できるオープンファスナー仕様のショップコートです。
配色ボタンとテープがナチュラルな印象を演出し、飲食店のユニフォームとしておすすめ。
水仕事などの作業に便利な七分袖で、腕まくりの手間なく快適に働けます。
軽やかな着心地と実用性を兼ね備えたデザインで、厨房やサービス業にぴったりです。

用途
接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
仕様比翼ファスナー開閉式、左胸ポケット、左袖ペン挿しポケット、裾脇スリット、七分袖白×ベージュサイズS胸囲(cm)103混率(%)ポリエステル65・綿35肩幅(cm)42袖丈(cm)38着丈(cm)69生地ポプリン性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする