曜日別特売
SPAU-1801-A3 ロールインパンツ スラックス ズボン 裾上げ不要 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45369627

ロールインパンツ スラックス ズボン 裾上げ不要 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚
サイズ5L
ベージュ
ウエスト(cm)103~108
内容量1枚注文コード45369627品番SPAU-1801-A3
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

飲食店や接客業のユニフォームに最適な、裾上げ不要のロールインパンツです。(特許第6530476号/商標登録第6079198号)
特許取得と商標登録済の独自仕様で、裾を5cmごとに折り返して固定でき、簡単に裾上げが可能です。
ウエスト後ろ脇ゴム入りで、動きやすく快適なフィット感を実現。
ノータック仕様で、すっきりとした細身のシルエットが魅力。
両脇・両後ろポケット付きで、メモ帳や小物の収納にも便利です。
ウエストベルト右側にはDカン付きで、鍵や小物の取り付けにも便利です。
黒・ベージュ・ブラウン・ネイビーの4色展開で、店舗の雰囲気に合わせてお選びいただけます。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様フロントファスナー、脇ゴム・ベルトループ・Dカン付き、ノータック、両脇・両後ポケット、Dカン付きベージュサイズ5L混率(%)ポリエステル100股下(cm)82ウエスト(cm)103~108機能ストレッチ・ロールインパンツ股上(cm)28ヒップ(cm)122生地ファイントロ性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする