SBLM-1802-A9 シャツ 長袖 メンズ ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45369907

SBLM-1802-A9 シャツ 長袖 メンズ ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45369907
SBLM-1802-A9 シャツ 長袖 メンズ ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45369907

シャツ 長袖 メンズ ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード45369907品番SBLM-1802-A9
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

汎用性の高い定番のメンズシャツで、飲食サービス業や接客業におすすめです。
すっきりとしたシルエットながら、動きやすさにも配慮した設計です。
腕部分は、動かしやすさを追求して袖パターンを改良しています。
左胸にはパッチポケット付きで、ペンやメモの収納に便利です。
袖口は2つボタンでサイズ調整が可能。作業時のフィット感を高めます。
前立て下部には替えボタン付きで、万が一のボタン外れにも安心です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケットオフホワイトサイズL胸囲(cm)114混率(%)ポリエステル65・綿35肩幅(cm)46袖丈(cm)61着丈(cm)80首廻り(cm)40.5生地ブロード性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする