SBSL-1805-A9 シャツ 半袖 レディース ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45370135

SBSL-1805-A9 シャツ 半袖 レディース ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45370135
SBSL-1805-A9 シャツ 半袖 レディース ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45370135

シャツ 半袖 レディース ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1枚注文コード45370135品番SBSL-1805-A9
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

汎用性の高い定番のレディース半袖シャツです。
シャツ地に相性の良いブロード素材を使用し、さらりとした着心地で快適に過ごせます。
台衿付きのシャツカラーできちんと感を演出し、清潔感のある印象に。
オフホワイトカラーはボトムスとも合わせやすく、店舗の雰囲気に馴染みやすい万能色です。
左胸にはパッチポケット付きで、ペンやメモの収納にも便利です。
カフェやレストランなどの飲食店やサービス業、オフィスなど幅広いシーンにおすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケットオフホワイトサイズ4L胸囲(cm)122混率(%)ポリエステル65・綿35肩幅(cm)44.5袖丈(cm)23着丈(cm)76首廻り(cm)44生地ブロード性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする