曜日別特売
SBSU-1808-B9 シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45370318

SBSU-1808-B9 シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45370318
SBSU-1808-B9 シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45370318

シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード45370318品番SBSU-1808-B9
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

カフェやレストランなどの接客業におすすめの、汎用性の高い七分袖の黒シャツです。
シャツ地に相性の良いブロード素材を使用し、さらりとした着心地で快適に作業できます。
水仕事や調理作業でも腕まくりの手間なく動ける七分袖仕様で、実用性にも優れています。
台衿付きのシャツカラーできちんと感を演出し、清潔感のある印象に。
後ヨーク切替にタックを入れることで、動きやすさにも配慮しています。
左胸にはパッチポケット付きで、ペンやメモの収納にも便利です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケットブラックサイズL胸囲(cm)114混率(%)ポリエステル65・綿35肩幅(cm)48袖丈(cm)46着丈(cm)80首廻り(cm)40.5生地ブロード性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする