曜日別特売
SJAU-1812-A9 長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45370729

SJAU-1812-A9 長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45370729
SJAU-1812-A9 長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45370729
SJAU-1812-A9 長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45370729
SJAU-1812-A9 長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45370729

長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
オフホワイト
サイズSS
内容量1枚注文コード45370729品番SJAU-1812-A9
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

快適な機能を盛り込んだ、シェフ監修の本格仕様ショップコートです。
スタンドカラーの開きを広く設計し、首まわりの動きやすさを配慮。
前開きはアシンメトリーデザインでスタイリッシュに仕上げ、比翼ボタン仕様で作業の邪魔になりません。
左袖ポケット付きで、小物の収納にも便利。
袖口は折り返し可能で、シーンに応じた着こなしができます。
裾スリット入り&脇下高通気メッシュ仕立てで、長時間の作業も快適にサポート。
白・黒の2色展開で、厨房やサービスシーンに合わせてお選びいただけます。
レストランやパティスリー、デリなど幅広いジャンルのお店におすすめです。

用途
接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
仕様比翼ボタン、左袖ポケット、袖下メッシュ、裾脇スリットオフホワイトサイズSS胸囲(cm)94混率(%)ポリエステル87・綿13肩幅(cm)40袖丈(cm)46着丈(cm)65生地ポプリン性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする