曜日別特売
SJAU-1814-B3 七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45371036

SJAU-1814-B3 七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45371036
SJAU-1814-B3 七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45371036
SJAU-1814-B3 七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45371036
SJAU-1814-B3 七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45371036

七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グレー
サイズL
内容量1枚注文コード45371036品番SJAU-1814-B3
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

空気をふくんだ柔らかな風合いが魅力の、播州織シリーズのショップコートです。
上品で涼しげな杢調カラーが、ナチュラルでこなれた雰囲気を演出。飲食店のユニフォームとしておすすめです。
水仕事などの作業に便利な七分袖で、腕まくりの手間なく快適に動けます。
衿裏にはメッシュ素材を使用し、汗によるベタつきを軽減。長時間の作業も快適です。
左胸ポケット付きで、ペンやメモの収納にも便利。
袖口はスリット入りで折り返し可能、裾にもスリットを入れて動きやすさに配慮しています。
グレー・茶・紺の3色展開で、店舗の雰囲気に合わせてお選びいただけます。

用途
接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
仕様襟裏メッシュ、左胸ポケット、裾脇スリット、七分袖、袖口スリット入りグレーサイズL胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル70・綿30肩幅(cm)46.5袖丈(cm)38着丈(cm)72生地シリアル・シャンブレー性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする