曜日別特売
SHAU-1926-H3 ワークキャップ 衛生帽子 飲食店 カフェ ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45372357

SHAU-1926-H3 ワークキャップ 衛生帽子 飲食店 カフェ ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45372357
SHAU-1926-H3 ワークキャップ 衛生帽子 飲食店 カフェ ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45372357

ワークキャップ 衛生帽子 飲食店 カフェ ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
カーキ
内容量1枚注文コード45372357品番SHAU-1926-H3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

機能性とデザイン性を兼ね備えた、アースカラーのワークキャップです。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP対応の衛生管理をサポートします。
毛髪落下防止ネット付きで、衛生面にも配慮された設計です。
全5色展開で、空間に合わせたコーディネートが可能。
レストラン・カフェ・ベーカリーなど、幅広い店舗シーンにおすすめです。

用途厨房・接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様Dカンアジャスター、毛髪落下防止ネットカーキサイズF混率(%)ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]1機能防脱色・制電頭囲(cm)55~62生地制電ツイル性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする