曜日別特売
A1933 エプロン 撥水 作業用 飲食店 イベント 無地 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45372409

A1933 エプロン 撥水 作業用 飲食店 イベント 無地 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45372409
A1933 エプロン 撥水 作業用 飲食店 イベント 無地 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45372409
A1933 エプロン 撥水 作業用 飲食店 イベント 無地 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45372409

エプロン 撥水 作業用 飲食店 イベント 無地

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ピンク
内容量1枚注文コード45372409品番A1933
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

しっかり水をはじく、耐久性に優れた撥水加工の胸当てエプロンです。
ポップで映える全8色展開で、飲食店やイベントにもぴったりです。
ホールやカフェでも目を引くデザインで、前面には便利なフロントポケットが付いています。
両サイドの共布タブに紐を通して着用する仕様で、ズレにくく快適なフィット感を実現します。

用途
厨房・接客向けユニフォーム
仕様タブ紐通し式ピンクサイズF混率(%)ポリエステル86・綿13・複合繊維[ポリエステル]1機能撥水・制電身幅(cm)65生地交織ポプリンひも長(cm)125前中心丈(cm)85ひも幅(cm)2.5性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする